サンワサプライ
タブレット用ヘッドセット
マイクロフォン部
コンデンサータイプ
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)
32
周波数範囲(Hz)
ヘッドフォン部:20~20000
指向性
全(無)指向性
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
出力端子
プラグ形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379284
MM-HS526TAB
4極ミニジャック(3.5mm)を持つタブレット及びスマートフォン
4極ミニプラグ(3.5mm、金メッキ)
-
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
69379293
MM-HS527TABR
4極ミニジャック(3.5mm)を持つタブレット及びスマートフォン
4極ミニプラグ(3.5mm)
-
¥
3,000
取扱い終了
69379302
MM-HS528TAB
-
-
ミニプラグ(3.5mm、4極、金メッキ)
¥
3,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
タブレット用ヘッドセット
参考になった
参考になった