曜日別特売

オープンイヤーワイヤレスイヤホン

オープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJオープンイヤーワイヤレスイヤホン - QTJ

「ながら聴き」の決定版:耳を塞がない開放型 イヤーカフのように耳に挟むクリップ型を採用。耳の穴を塞がないため、音楽を楽しみながら周囲の会話や車の音、インターホンなどを自然に聞き取れます。
長時間でも快適:驚きの軽さと無重力の装着感 イヤホン片耳わずか約6g。耳への圧迫感がなく、蒸れにくいため、テレワークや動画視聴、家事の間など、長時間装着していても疲れを感じにくい設計です。
タフに使える:防水性能 IPX4相当 急な雨や運動中の汗にも強い防滴仕様。キッチンでの水仕事やジョギングなど、アクティブな日常シーンでも安心して使用可能です。
最新技術:Bluetooth Ver.5.4搭載 最新規格に対応し、接続の安定性が向上。音飛びや途切れを軽減し、低消費電力でスムーズなリスニング体験を提供します。
かんたんタッチ操作 左右のイヤホンを軽くタッチするだけで、音楽の再生・停止、曲送り、音量調節、受話操作が可能。スマホを取り出す手間を省けます。

付属品
取り扱い説明書×1、Type-C充電ケーブル×1
寸法(mm)
ケース:(約)奥行86×幅60×高28、イヤホン:(約)奥行43.5×幅39×高15
適合規格
Bluetooth ver5.4
適合機器
iPhone / スマートフォン / iPad / タブレット / その他
対応
マルチペアリング:対応、マルチポイント:非対応
周波数
2.4GHz帯
通信方式
Bluetooth Ver5.4
バッテリー
イヤホン:3.7V/50mAh、充電ケース:3.7V/230mAh
製品質量(g)
ケース:(約)40、イヤホン:(約)片方6
防塵防水性能
IPX4相当(イヤホン部)
入力端子
Type-C
音圧レベル(dB)
115±3
連続動作時間
再生/通話 最大約6時間
プロファイル
A2DP/AVDTP/AVRCP/RFCOMM/HFP/HSP/SPP/HID
通信距離(m)
最大:見通し約10
連続待受時間
イヤホンのみ:最大約50時間、充電ケース収納:最大約120時間
対応コーデック
SBC
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
QB-082JWH 7349982873499828QB-082JWHホワイト
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
QB-082JBK 7349983773499837QB-082JBKブラック
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする