曜日別特売

HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力)

HDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) - サンワサプライHDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) - サンワサプライHDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) - サンワサプライHDMI切替器(3入力・1出力または1入力・3出力) - サンワサプライ
(2件のレビュー)
材質(本体)ABS樹脂質量(g)180コネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15最大解像度1920×1080アズワン品番64-0898-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69379704SW-HD31BD
4,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: モニター接続の切替に
サービス業

PCからモニターの接続切替に使用。会議・プレゼンテーションに使用。問題なく使えています。

対象商品 : 69379704
2024-08-26
用途: 研修会開催時
その他業種

研修会開催時に、モニター2台体制で写して使用するため購入しました。
問題なく使用できているため満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする