サンワサプライ
HDMI対応手元スイッチ付きパソコン自動切替器(2:1)
接続台数
2
ディスプレイ
HDMI
キーボード/マウス
USB
質量(g)
300
コネクタ形状
パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78×72×24.35
最大解像度
1920×1080
アズワン品番
64-0895-62
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379747
SW-KVM2WHU
¥
18,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった