サンワサプライ
PS/2・USB両対応パソコン自動切替器(4:1)
接続台数
4
ディスプレイ
ミニD-sub15pin
キーボード/マウス
PS/2・USB
付属品
パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、パソコン接続用ケーブル(1.2m)×2、ACアダプタ×1
質量(g)
1600
コネクタ形状
パソコン側:SPHD15pin(メス)×4、コンソール側:ミニDIN6pin(オス)×2、USBA(メス)×2、ミニD-sub15pin(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×70×42
最大解像度
2048×1536
アズワン品番
64-0895-63
内容量
1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69379756
SW-KVM4UP
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください