サンワサプライ
USB充電器
出力電流(A)
(最大)2.4
USBポート数
2
質量(g)
36
コネクタ形状
USBA(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×30×39
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380666
ACA-IP44BK
ブラック
64-0896-27
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
69380675
ACA-IP44W
ホワイト
64-0896-28
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
USB充電器
参考になった