サンワサプライ
USB Type C-VGA変換アダプタ
色
ブラック
規格
DPaltmode準拠
ケーブル長(m)
約0.11
コネクタ形状
USB Type-Cオス - ミニD-sub15ピンメス
ケーブル外径(Φmm)
約3.8
アズワン品番
64-0898-44
対応解像度
最大1920×1080(60Hz対応)
オス形状
USB Type-C
メス形状
D-sub15ピン
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69380928
AD-ALCV01
¥5,500
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください