曜日別特売

簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ

簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ - サンワサプライ簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ - サンワサプライ簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ - サンワサプライ簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ - サンワサプライ簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ - サンワサプライ簡易屋外用エンハンスドカテゴリ5ケーブルのみ - サンワサプライ

エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合した自作用LANケーブルです。安定した通信が可能な「単線」仕様のLANケーブルです。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTPタイプのLANケーブルです。簡易的に屋外での使用も可能です。長さがわかりやすいレングスマーク付きです。

材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅芯数8芯ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル適合コネクタADT-STP-T10、STPコネクタ(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69381445KB-AD5-CB100NCAT5e1007.9-ライトグレーなしケーブルのみ単線
30,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
69381454KB-AD5-CB300NCAT5e3007.9-ライトグレーなしケーブルのみ単線
89,800
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする