曜日別特売

カテゴリ7ALANケーブル

カテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライカテゴリ7ALANケーブル - サンワサプライ
仕様高性能アルタネートグレード★★★★★コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドScTPケーブル適合伝送帯域CAT7A(10GBASE)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)1000内容量1本
全11種類を絞り込む
ケーブル長(m)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69382635KB-T7A-002BLCAT7A0.2ありブルーストレート結線単線23
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69382644KB-T7A-004BLCAT7A0.4ありブルーストレート結線単線23
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
69382653KB-T7A-006BLCAT7A0.6ありブルーストレート結線単線23
2,400
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
69382662KB-T7A-01BLCAT7A1ありブルーストレート結線単線23
2,800
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
69382678KB-T7A-02BLCAT7A2ありブルーストレート結線単線23
3,800
3,398
3,738(税込)
当日出荷
69382687KB-T7A-03BLCAT7A3ありブルーストレート結線単線23
4,900
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
69382696KB-T7A-05BLCAT7A5ありブルーストレート結線単線23
6,900
5,798
6,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
69382705KB-T7A-10BLCAT7A10ありブルーストレート結線単線23
11,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
69382714KB-T7A-15BLCAT7A15ありブルーストレート結線単線23
17,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
69382723KB-T7A-20BLCAT7A20ありブルーストレート結線単線23
21,400
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
69382732KB-T7A-30BLCAT7A30ありブルーストレート結線単線23
31,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする