サンワサプライ
プレミアムHDMIケーブル
仕様
結線図:無
色
ブラック
構造
シールド付きツイストペア
コネクタ形状
HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス
機能
ARC対応/HEC対応/HDR対応
プラグ
金メッキ
ケーブル外径(Φmm)
5.7
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
Full HD(1080p)対応/4K2K(60P)対応
HDMI規格
PREMIUM HDMI認証品
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI Type-A
コネクタ2
HDMI Type-A
内容量
1本
関連資料:
商品導入事例(1.9MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
アズワン品番
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69382915
KM-HD20-P10
1
64-0897-92
30
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
69382924
KM-HD20-P15
1.5
64-0897-93
30
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
69382933
KM-HD20-P20
2
64-0897-94
28
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
69382942
KM-HD20-P30
3
64-0897-95
28
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
69382958
KM-HD20-P50
5
64-0897-96
28
¥
6,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください