熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き) - サンワサプライ
材質ABS樹脂、アクリル樹脂質量(g)143電源単四型乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×17×120温度測定範囲(℃)-9.9~50湿度測定範囲(%)20~90アズワン品番64-0892-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69384516CHE-TPHU2WN
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする