INS1500(ISDN)ケーブル

INS1500(ISDN)ケーブル - サンワサプライINS1500(ISDN)ケーブル - サンワサプライ
内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385408KB-INSRJ45-3N-3--ホワイトありストレート結線
7,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
69385383KB-INS10173-3N-3--ホワイトありストレート結線
9,600
取扱い終了
69385392KB-INSDB15-3N-3--ホワイト-ストレート結線
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする