サンワサプライ
コンソールケーブルキット
仕様
結線図:有
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69385417
LA-CONS-AN
-
2
-
-
ホワイト
あり
ストレート結線
-
¥
9,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
69385426
LA-CONS-BN
-
2
-
-
ホワイト
あり
ストレート結線
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
69385435
LA-CONS-CN
-
2
-
-
ホワイト
あり
ストレート結線
-
¥
9,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください