曜日別特売

大容量バッテリー搭載BLE Beacon

大容量バッテリー搭載BLE Beacon - サンワサプライ
質量(g)159規格iBeacon準拠電源CR8/LHC-2-CN(FDK社製)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×70×37連続使用時間2.5~10年通信方式Bluetooth4.0インターバル100~2000ms通信距離(m)1~100内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385672MM-BTIB5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他無線通信デバイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする