曜日別特売

WEB会議高性能スピーカーフォン

WEB会議高性能スピーカーフォン - サンワサプライ
プラグ形状USBケーブル×1(1.5m)、4極ステレオミニプラグケーブル×1(0.9m)質量(g)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×188×50周波数特性マイクロフォン部:50~20000Hz指向性マイクロフォン部:全(無)指向性×1、単一指向性×4プラグタイプUSBケーブル×1(1.5m)、4極ステレオミニプラグケーブル×1(0.9m)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69385706MM-MC29
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする