MM-MC29 WEB会議高性能スピーカーフォン サンワサプライ 69385706

MM-MC29 WEB会議高性能スピーカーフォン サンワサプライ 69385706 MM-MC29 WEB会議高性能スピーカーフォン サンワサプライ 69385706 MM-MC29 WEB会議高性能スピーカーフォン サンワサプライ 69385706

WEB会議高性能スピーカーフォン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69385706 品番MM-MC29
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
プラグ形状USBケーブル×1(1.5m)、4極ステレオミニプラグケーブル×1(0.9m) 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×188×50 周波数特性マイクロフォン部:50〜20000Hz 指向性マイクロフォン部:全(無)指向性×1、単一指向性×4 プラグタイプUSBケーブル×1(1.5m)、4極ステレオミニプラグケーブル×1(0.9m)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする