曜日別特売

19インチサーバーラック用コンセント(15A)

19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(15A) - サンワサプライ
コード長さ(m)3機能通電ランプ付きブラックピッチ(mm)(差込口)40規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格入力電圧(V)125定格容量15A・125V(合計1500Wまで)定格入力電流(A)15NEMA規格5-15P(NEMA規格準拠)内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69386205TAP-SVSL1512-835×46×28.5
14,000
12,980
14,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
69386223TAP-SVSL1518-1075×46×28.5
20,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69386248TAP-SVSL1524-1395×46×28.5
26,000
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
69386266TAP-SVSL159-675×46×28.5
14,000
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
69386214TAP-SVSL1512B12個口955×46×60
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
69386275TAP-SVSL159B9個口795×46×60
12,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
69386232TAP-SVSL1518B-1195×46×60
20,000
取扱い終了
返品不可
69386257TAP-SVSL1524B-1515×46×60
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69386214TAP-SVSL1512B53112195TAP-SVSL1512BNTAP-SVSL1512B 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 5311219519インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ1本
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
69386275TAP-SVSL159B53112229TAP-SVSL159BNTAP-SVSL159B 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ 5311222919インチサーバーラック用コンセントサンワサプライ1本
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源管理(PDU)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする