侍BLACK
EVA ペン型充電Dr差
(1件のレビュー)
ポケット外側:型崩れしにくく、汚れに強いEVA成型ポケット採用
カラビナ付
用途
ペン型充電ドライバーの収納、持ち運びに
質量(g)
109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
325×100×60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69371338
27141
ブルー
¥1,750
取扱い終了
69371347
27142
レッド
¥1,750
取扱い終了
69371356
27143
オレンジ
¥1,750
取扱い終了
69371365
27144
グリーン
¥1,750
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください