水性ヤネフレッシュシリコン

水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研水性ヤネフレッシュシリコン - エスケー化研

優れた隠ぺい性:隠ぺい力が高いため、下地の透けがありません。
超耐久性:シロキサン結合の強靱な塗膜は、酸性雨や熱・紫外線に対して優れた抵抗性を示します。
防かび、防藻性:特殊設計により、優れた防かび・防藻性を発揮します。
優れた密着性:旧塗膜に対して優れた浸透性を示し 、優 れた密着性を発揮します。
良好な作業性:刷毛、ローラー、エアレスなど、いずれの塗装機器でも施工が可能です。
安全性:水性のため引火性がなく、安全であり、作業性の向上に役立ちます。

用途カラーベスト・コロニアル屋根の塗り替え主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途屋根希釈剤清水塗布方法吹付、ローラー、刷毛使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地カラーベスト、コロニアルなど薄型塗装瓦特性密着性、防藻、防カビ、耐久塗付量(kg/m2)0.28~0.32
全92種類を絞り込む
タイプ
92種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69971712-1缶(15kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971737-1缶(15kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971755-1缶(15kg)RC-101 ブリックレッド艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971773-1缶(15kg)RC-101 ブリックレッド艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971798-1缶(15kg)RC-112 マルーン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971816-1缶(15kg)RC-112 マルーン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971834-1缶(15kg)RC-141 キャメルイエロー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971852-1缶(15kg)RC-141 キャメルイエロー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971877-1缶(15kg)RC-117 アースブラウン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971895-1缶(15kg)RC-117 アースブラウン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971913-1缶(15kg)RC-118 ブラウン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971938-1缶(15kg)RC-118 ブラウン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971956-1缶(15kg)RC-113 チョコレート艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971974-1缶(15kg)RC-113 チョコレート艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971992-1缶(15kg)RC-102 チェスナットブラウン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972017-1缶(15kg)RC-102 チェスナットブラウン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972035-1缶(15kg)RC-108 アイビーブラウン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972053-1缶(15kg)RC-108 アイビーブラウン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972078-1缶(15kg)RC-119 チャコールグレー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972096-1缶(15kg)RC-119 チャコールグレー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972114-1缶(15kg)RC-103 ココナッツブラウン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972132-1缶(15kg)RC-103 ココナッツブラウン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972157-1缶(15kg)RC-106 グレー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972175-1缶(15kg)RC-106 グレー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972193-1缶(15kg)RC-107 ミッドナイトグレー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972218-1缶(15kg)RC-107 ミッドナイトグレー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972236-1缶(15kg)RC-120 ナチュラルグレー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972254-1缶(15kg)RC-120 ナチュラルグレー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972272-1缶(15kg)RC-121 セピアブラウン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972297-1缶(15kg)RC-121 セピアブラウン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972315-1缶(15kg)RC-104 グリーン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972333-1缶(15kg)RC-104 グリーン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972358-1缶(15kg)RC-142 フォレストグリーン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972376-1缶(15kg)RC-142 フォレストグリーン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972394-1缶(15kg)RC-114 ディープグリーン艶有
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972412-1缶(15kg)RC-114 ディープグリーン艶消
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972437-1缶(15kg)RC-109 ダークグリーン艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972455-1缶(15kg)RC-109 ダークグリーン艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972473-1缶(15kg)RC-105 ディープブルー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972498-1缶(15kg)RC-105 ディープブルー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972516-1缶(15kg)RC-115 サックスブルー艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972534-1缶(15kg)RC-115 サックスブルー艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972552-1缶(15kg)RC-116 ウルトラマリーン艶有
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972577-1缶(15kg)RC-116 ウルトラマリーン艶消
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972595-1缶(15kg)RC-110 スレートブラック艶有
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69972613-1缶(15kg)RC-110 スレートブラック艶消
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69971728-1缶(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶有
オープン
取扱い終了
返品不可
69971746-1缶(4kg)RC-111 レディシュオレンジ艶消
オープン
取扱い終了
返品不可
69971764-1缶(4kg)RC-101 ブリックレッド艶有
オープン
取扱い終了
返品不可
69971782-1缶(4kg)RC-101 ブリックレッド艶消
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,450/税込¥2,695
沖縄地方数量1につき¥3,150/税込¥3,465
離島数量1につき¥3,150/税込¥3,465
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする