エスケー化研
タイルフレッシュ
磁器タイル用クリヤー塗料 弱溶剤タイプ
用途
表面の汚れを、タイルクリーンNEOで洗浄を推奨
色
クリヤー
主成分
アクリルシリコン樹脂
希釈剤
塗料用シンナーA
適応下地
磁器タイル(釉薬あり・なし)、せっ器タイル
塗付量(kg/m
2
)
0.16~0.20
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
タイプ
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69983838
-
1セット(15kg)
艶有
主剤14kg石油缶、硬化剤1kg
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983847
-
1セット(3.75kg)
艶有
主剤3.5kg缶、硬化剤0.25kg缶
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69983856
-
1セット(15kg)
艶消
主剤14kg石油缶、硬化剤1kg
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983865
-
1セット(3.75kg)
艶消
主剤3.5kg缶、硬化剤0.25kg缶
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465