エスケー化研
タイルクリーンNEO
強力洗浄:タイル表面や目地の頑固な汚れも効果的に除去できます。
安全性:タイル表面を傷めずに洗浄することができ、安全にご使用いただけます。
作業性:強力な洗浄力により、作業の効率化を図ることができます。
用途
ビル、マンション等の磁器タイル外壁の洗浄
希釈剤
清水
塗布方法
刷毛、ローラー
適応下地
磁器タイル(ラスタータイルには使用できません)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69983874
-
1缶(20kg)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69983883
-
1缶(4kg)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465