出光NTG
ニグタイトLA
機械安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力に優れています。
用途
各種建設機械の軸受の潤滑。各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑。防錆性を必要とする部分の潤滑。
特性
機械的安定性、耐水性、酸化安定性、防錆力
使用目的
潤滑
外観
淡褐色バター状
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69584244
No.1
199℃
325(25℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69584262
No.2
200℃
287(25℃)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません