曜日別特売

ニグタイトLMS

ニグタイトLMS - 出光NTG

潤滑性・耐摩耗性に優れています。
酸化安定性に優れ、長期間の使用が可能です。
機械安定性が優れています。
耐シール性に優れ、オイルシールに対す影響が少ない。

用途ギャードモーターの潤滑。各種自動車のシャシーの潤滑。建設機械の軸受・ギヤー・ピンの潤滑。一般産業機械のギヤーボックス内、転がり/すべり軸受の潤滑。特性潤滑性、耐摩耗性、酸化安定性、機械安定性、耐シール性使用目的潤滑外観褐色危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類内容量1缶(16kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点
混和ちょう度
粘度(mm2/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69584296No.00189℃420(25℃)10.44(基油・100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69584314No.000-460(25℃)12.56(基油・100℃)
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする