出光NTG
カートリッジシャーシ
こんなお得な商品も!
シャーシーグリース
モノタロウ
¥
5,798
~
税込
¥
6,378
~
(207)
カルシウム石けん基グリースで、潤滑性・粘着性に優れ、汎用的・経済的にご使用いただけるグリースです。
特にカートリッジ用グリースガンでの使用に最適です。
用途
小型車から特大車までの各種自動車のシャシー。
各種建設機械のベアリング・ギヤー・ピン。
鉄道車両の車輪の軸受。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
外観
褐色バター状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
内容量
1箱(400g×20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
※現場配送はご対応できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69584463
No.1
100℃
320(25℃)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69584488
No.2
102℃
280(25℃)
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません