出光NTG
カートリッジモリブデン
こんなお得な商品も!
二硫化モリブデングリース
モノタロウ
¥
9,998
~
税込
¥
10,998
~
(199)
二硫化モリブデン入なので、耐摩耗性に優れています。
耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用できます。
用途
各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン。
各種産業機械の転がり・すべり軸受。
鉄道車両の車輪の軸受。
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
特性
耐磨耗性、付着性、酸化安定性、機械安定性
外観
黒色バター状
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(400g×20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
滴点
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69584646
No.1
190℃
320(25℃)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69584673
No.2
194℃
280(25℃)
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません