扉の上部につけるタイプの戸当りです。



上面取り付けに変更しました。ビス3本で楽に取り付け出来ました。
とにかく安い!
安くて使いやすい
買った次の日に安くなるのは悲しかった
紛失していたので、購入し取り付けました。半年使用してますが
普通に使えますし、サイズ感も問題なかったです。
モノタロウブランドすごいですね!
長さが、96mmと126mmでした。実際には、丁度この中間位の長さが理想的でした。仕方ないので、取付位置を端っこにした物と、端から結構内側に寄せた物とに分けて付けました。異なる取手形状の扉が混在しているので、やや強引な方法ですが、予めそれらを予測して、今回の様に2種類の長さを選択用意したものです。結果的には上出来でした!後付けですから、木枠側に一切穴や削りなどの加工をしないで済ませました。
扉によって加工が必要かもしれませんが、ステンなのでグラインダーでちょっと削って取り付け出来ました。ゴム部分もビス1本で交換が出来るのでいい商品です。
油圧ドアストッパーのない軽量ドアに取り付け使用してみました所、ゴム当たりで上手く衝撃を吸収して子供達の身意識な開閉でも安心出来ています。