曜日別特売
モノタロウ

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ

アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。

用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理取付穴径l(Φmm)14内容量1本
注意
※用途以外での使用はお止めください。
全7種類を絞り込む
ボルト径
ねじピッチ(mm)
ボルト長さL(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ボルト径
ねじピッチ(mm)
ボルト長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70823795S-KMA12×100M121.75100
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823804S-KMA12×120M121.75120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823813S-KMA12×150M121.75150
1,098
1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823822S-KMA16×100M162100
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823838S-KMA16×130M162130
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823847S-KMA16×150M162150
1,598
1,758(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70823856S-KMA16×180M162180
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-02
用途: 機器フレームの調整固定
建設業・工事業

コスパが良いので気に入ってます。また梱包や商品自体も満足しています。

対象商品 : 70823795
2019-07-08
用途: 機械架台組立て時

アンカー打ち込み式かつステンレス製のアジャスターボルトとしては手ごろな価格で
助かっております。
製品仕様の耐力かどうかはテストしておりませんが、造りはしっかりとしております。

対象商品 : 70823822
2019-03-08
用途: 厨房機器の脚修理
アイエスサービスサービス業

バッチリ、ぴったり、な~いす、やったね、オッケーです。

対象商品 : 70823795
2021-02-10
用途: 簡易階段用に高さ調整

安さと耐久性よいと思うのですが、ベースプレートとボルトが固定されておらず、ボルトがグラグラであそびが多い。これでは取付た上部の製品も一緒に揺れると思う。床に少しの勾配がある場合を想定してあそびを大きくしているのかわからないが、少しあそびを小さくした方が良いのではと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1が参考にしています
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする