YAMAZEN(山善)
オフロード台車 タフカート
こんなお得な商品も!
台車 オフロード用
モノタロウ
¥
20,980
税込
¥
23,078
(32)
芝生、砂利道、デコボコ道など様々な路面をタフに走行可能
ノーパンクタイヤ
前方ストッパー標準装備
用途
デコボコ道など様々な路面をタフに走行できる樹脂製運搬車、折りたたみ台車、大型 キャリーカートとして。
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
ポリプロピレン
ハンドルタイプ
折りたたみ
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387474
NTC-7548
約100
750×480
230
12.2
850
オープン
¥
24,880
¥
27,368
(税込)
5日以内出荷
地域運賃
52568488
NTC-7548Z(OD)
約100
750×480
230
12.2
860
¥
25,980
¥
25,880
¥
28,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
YAMAZEN「タフカート」NTC-7548/POP
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった