曜日別特売
(4件のレビュー)

重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくいエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター
安心安全の日本製

用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。運搬 資料 物 運ぶ 会社 オフィス 事務所 物置 引っ越し 灯油 台車 スタッキング車輪径(Φmm)50ブレーキ有無なし荷台寸法(幅)(mm)275最大積載荷重(kg)80材質(車輪・金具)スチール特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)410材質(荷台)PP前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否
全12種類を絞り込む
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33084398NTM-E50DB×41セット(4台)410×275771.2ダークブラウン
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33084407NTM-E50RP×41セット(4台)410×275771.2ローズピンク
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33084416NTM-E50MK×41セット(4台)410×275771.2モカ
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60874285NTM-E50OD*R*41セット(4台)410×275771.2オリーブドラブ
オープン
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69387483NTM-E50DB1台410×275771.2ダークブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
69387492NTM-E50RP1台410×275771.2ローズピンク
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
69387508NTM-E50MK1台410×275771.2モカ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
60874276NTM-E50OD*R1台410×275771.2オリーブドラブ
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
13805788NTM-E50DB×21セット(2台)410×275771.2ダークブラウン
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
13805797NTM-E50RP×21セット(2台)410×275771.2ローズピンク
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13805806NTM-E50MK×21セット(2台)410×275771.2モカ
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
13805815NTM-E50OD×21セット(2台)410×275771.2オリーブドラブ
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60874276
2022-04-15
用途: NVボックス用
都築工芸

NVボックス287×435×145用にちょうど良かったです。
モノタロウの「NVボックス バンパーグレード OD(オリーブドラブ)色 容量13L 」と
一緒に購入しましたが、色も似てて良い感じです。
手頃な値段も有難いです。作り・強度も特に問題なし。

対象商品 : 60874285
2021-05-26
用途: 床工事
会亀装飾建設業・工事業

組み合わせのレパートリーがいっぱいあるので楽です。
4台買いがお勧めです。

対象商品 : 69387508
2019-03-27
用途: 灯油タンク保管
医療・福祉・介護関連業

ストーブの給油のための灯油タンクを台車の上に保管しています。タンクの入れ替えや移動に重宝しています。

対象商品 : 69387483
2018-10-11
用途: 飲み物を箱買いしたとき、納戸に運ぶ。
不動産業

いくつかつなげて利用できるのが良いと思った。また、腰の悪い私でもスムーズな動きで楽に運べてとてもよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする