アルス
折込剪定鋸Y-15用替刃
剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
150
全長(mm)
186
質量(g)
25
表面処理
ハードクローム仕上げ
折込
折りたたみ式
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387614
Y-15-1
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください