曜日別特売

りんご鋸

りんご鋸 - アルスりんご鋸 - アルスりんご鋸 - アルス

りんご樹の剪定用に開発された剪定鋸です。 刃厚を薄く、目立てを細かくすることで硬いリンゴの木でも食い込みが良くなる設計です。 特殊な目立て「UVカット」を用いることで切り粉をスムーズに排出し、目詰まりを防ぐ効果があります。

用途りんご樹などの剪定に刃長(mm)300全長(mm)463仕様アサリわけ、UVカット、衝撃焼入、替刃式質量(g)本体:135 サヤ:115表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃KL-30A-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387702KL-30A
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする