アルス
りんご鋸用刃
りんご鋸KL-30A用の替刃です。
用途
りんご樹などの剪定に
刃長(mm)
300
全長(mm)
370
質量(g)
51
表面処理
特殊表面処理
対応商品
KL-30A
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387718
KL-30A-1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください