アルス
大工用鋸 ニュー豪傑替刃
大工用鋸ニュー豪傑用の替刃です。
用途
大工用鋸
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387763
X-21-1
210
245
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69387772
X-24-1
240
269
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください