アルス
ジェットカーブプロ鋸替刃
剪定鋸ジェットカーブプロ用の替刃です。
用途
生木の剪定に
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387806
UV-32PRO-1
320
385
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69387815
UV-37PRO-1
370
450
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください