曜日別特売

剪定鋸ジェットカーブ32

剪定鋸ジェットカーブ32 - アルス剪定鋸ジェットカーブ32 - アルス剪定鋸ジェットカーブ32 - アルス剪定鋸ジェットカーブ32 - アルス

たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。

用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)500仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式質量(g)本体:258 サヤ:162表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69387824UV-32E
6,650
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】剪定鋸ジェットカーブ32(UV-32E) 挽くだけで食い込むカーブ刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする