アルス
ジェットカーブ32鋸替刃
(1件のレビュー)
剪定鋸ジェットカーブ32 UV-32E用の替刃です。
用途
生木の剪定に
刃長(mm)
320
全長(mm)
385
質量(g)
130
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
UV-32E
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69387833
UV-32E-1
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください