曜日別特売

採果鋏 デラックス 箱入り

採果鋏 デラックス 箱入り - アルス採果鋏 デラックス 箱入り - アルス

曲刃でキズを防いで根元までカット。 デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。 錆に強いステンレス鋼を使用しています。

用途果実の収穫作業に全長(mm)170刃長(mm)26仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ質量(g)110使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388068310DX
1,900
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする