曜日別特売

ワイヤーカット鋏

ワイヤーカット鋏 - アルスワイヤーカット鋏 - アルスワイヤーカット鋏 - アルスワイヤーカット鋏 - アルス
(1件のレビュー)

14番(直径2mmのワイヤー)までカット可能。 フラワ―アレンジメントやアートフラワー等で使用するワイヤ―(なまし針金)をラクラクカットします。

用途フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤーのカットに全長(mm)170刃長(mm)15質量(g)105使用目的カット切断対象フラワーアレンジメントなどで使用するワイヤー材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)ワイヤー:#14(直径2.0mm)×1本#18(直径1.2mm)×6本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388113316
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

なまし針金をラクラクカット!_ワイヤーカット鋏(316)_【ARS】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388113
2024-05-29
用途: 園芸用ワイヤーのカット
サービス業

園芸用のワイヤーカットに使いました。何本かワイヤーカットを持っているのですが、
太いワイヤーで周りが薄い金属でできているのものは、このワイヤーカットが一番よく切れました。
ワイヤー素材に合わせて使い分けて使うのに便利かと。1本持っていて損はない品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする