曜日別特売

シェフスター料理人鋏

シェフスター料理人鋏 - アルスシェフスター料理人鋏 - アルスシェフスター料理人鋏 - アルスシェフスター料理人鋏 - アルス

調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。

用途食材のカットや食卓用鋏に全長(mm)200刃長(mm)65質量(g)100表面処理ハードクローム仕上げ使用目的カット、食卓用鋏切断対象食材材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
693881925000-Pピンク
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
693882085000-Gグレー
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】_シェフスター料理人鋏_(5000)_まな板要らずで時短で料理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする