アルス
ガーデニング鋏 替刃
ガーデニング鋏用の替刃です。
用途
庭木のお手入れ、収穫、剪定などに
使用目的
剪定、収穫、手入れ
切断対象
庭木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388402
SE-45-1
143
46
¥
1,700
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
69388418
SE-30-1
120
30
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください