曜日別特売

造園バリカンカルゼ コンパクト

造園バリカンカルゼ コンパクト - アルス造園バリカンカルゼ コンパクト - アルス造園バリカンカルゼ コンパクト - アルス

軽量・取りまわしに優れたコンパクトタイプ。 鋏のように刃が可動するスイングカット方式で美しく仕上げられた切り口は、変色や発病から植物を守ります。 全長710mm、質量1,495gとコンパクトで、取り回しに優れており、玉仕立てや狭い場所での刈りこみ作業に適しています。

用途生垣・植え込みの葉刈りや整枝に刃長(mm)245全長(mm)710仕様スーパースイングカット方式、7枚刃、消費電力160W、電源AC100V50/60Hz、定格30分、ストローク数1400/分、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、刃カバー付き質量(g)1495表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃DKC-25-1RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388454DKC-0025-R
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ARS】ハイパワー電動バリカンカルゼコンパクト(DKC-0025-R)_取り回しの良い電動バリカン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする