アルス
造園バリカンカルゼコンパクト替刃
ハイパワー造園バリカンカルゼコンパクトDKC-0025-R用の替刃です。
用途
生垣・植え込みの葉刈りや整枝に
刃長(mm)
245
全長(mm)
350
質量(g)
320
表面処理
ハードクローム仕上げ
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
切断目安(Φmm)
生木:15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388463
DKC-25-1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください