浅香工業
パイプ柄 穴明ショベル 丸形
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)
970
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
292
柄厚さ(mm)
1.2
頭部板厚(mm)
1.6
頭部肩幅(mm)
232
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388585
#178
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった