浅香工業
多用途に使える菜園ショベル
菜園の根切・掘り返し・土すくいに適します。オールスチール製。
用途
畦切、植木の移植用に適しています
全長(mm)
940
質量(kg)
1.6
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
265
柄厚さ(mm)
1.2
頭部板厚(mm)
1.7
頭部肩幅(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388698
#4181
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
浅香工業 ショベル紹介動画
参考になった
多用途に使える菜園ショベル
参考になった