曜日別特売

細く深く掘る溝掘りショベル

細く深く掘る溝掘りショベル - 浅香工業細く深く掘る溝掘りショベル - 浅香工業
(18件のレビュー)

溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。

用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388716#4204
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、4が参考にしています。
金象 細く深く掘りやすい溝掘りショベル
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69388716
2022-01-22
用途: 長ニンジン掘り、ごぼう堀り
農・林・水産業

ニンジンを移植スコップで掘っていたが何本も途中で折ってしまいやむなく購入。もっと早く買っておくんだったと後悔するくらい快適です。ごぼうは途中までは改造した湾曲ショベルのスコップで土をすくい上げ、最後の35センチはこれで突き刺します。先がとても頑丈に作ってあります。手放せません。端境期だったのか納品に時間がかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 69388716
2022-01-01
用途: 園芸用
その他業種

このタイプのシャベルは効果で安価なものを探していたので、仕様と値段で決めた。作業が楽になった。

1が参考にしています
対象商品 : 69388716
2021-10-01
用途: 庭作業
神里自転車店自動車・二輪車・自転車関連業

サクサク使えて大満足!
ストレス無く使えてます。
某サイトより安く購入できてコスト面でも助かりました~

1が参考にしています
対象商品 : 69388716
2021-03-27
用途: 農作業
農・林・水産業

今までは猿臂を使用していたが、最近壊れたため本商品を購入、コスパは良く深堀等に使用しても耐久性も良い。
但し、猿臂に比較すると重量がありすぎで疲れるし、まっすぐに掘るには猿臂に劣る。

対象商品 : 69388716
2021-04-24
用途: 貯蔵用穴を掘る
農・林・水産業

畑の貯蔵用穴を掘るのに使っています。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 69388716
2020-09-07
用途: 植木の穴掘り
有限会社長島印刷製造業

これしかありません 細長いので強度とか考えると鉄板の厚みでこの重さになると思います

対象商品 : 69388716
2020-07-04
用途: ガーデニング
その他業種

商品届き早々に使ってみました。
当たり前の事ですが、普通のショベルと違い1回で深く掘れます。
使用頻度は少ないですが、さすがそれなりの工具だと感じました。

対象商品 : 69388716
2020-10-11
用途: タケノコ堀りに
サービス業

タケノコ堀りに使いたい。軽くて取り回しも良さそう。来年4月~。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする