曜日別特売

軽量ホーク4本爪 アルミP柄

軽量ホーク4本爪 アルミP柄 - 浅香工業軽量ホーク4本爪 アルミP柄 - 浅香工業

干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。

用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69388725#9223
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする