浅香工業
SPシカラップ 大
サビにくいステンレスパイプ柄を採用し、削り取る作業に最適。
用途
コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業等に適します
全長(mm)
1070
質量(g)
760
材質(柄部)
ステンレス鋼管
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
120
先幅(mm)
90
頭部板厚(mm)
3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69388777
#74247
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください