剪定皮サック 2段式 型入

剪定皮サック 2段式 型入 - 岡恒
(5件のレビュー)

岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。

全長(mm)210質量(kg)0.135折込折りたたみ式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389023#130
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389023
2023-08-27
用途: 農業で芽切りバサミと選定バサミの二本を入れる
農・林・水産業

ベルト通し部分が細いので50ミリのワンタッチベルトが通るようにしてほしい

1が参考にしています
対象商品 : 69389023
2021-09-18
用途: 果樹農家
農・林・水産業

本体の作りは満足です、さすがの岡恒。
私は岡恒の剪定ばさみとのこぎりはゼットソーを使用しています。
内側ポケットの下部をノコギリの鞘が貫通するようにカットして改造使用いたしています。

対象商品 : 69389023
2020-11-26
用途: 庭木の剪定
その他業種

今まで使用していたサックのバンド固定部分の切断により
 新調をしたが、ケース自体がしっかりと作られていてとても使いやすい
 状態です。

1が参考にしています
対象商品 : 69389023
2020-01-23
用途: 植木の剪定ハサミと鋸のホルダーとして使用
サービス業

本革で高級感があって満足です。これからどう馴染んで行くのかが楽しみです。

1が参考にしています
対象商品 : 69389023
2022-12-26
用途: 造園作業用

外側のケースに岡恒の剪定鋏を入れて使用中に剪定鋏が落下。どこに落としたか不明で剪定鋏を1個紛失。利用中しばしば剪定鋏が落下かする。皮が固いのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする