植木鋏A型ロング90 BP

植木鋏A型ロング90 BP - 岡恒
(1件のレビュー)

庭木の剪定や植木・盆栽のお手入れに適します。

全長(mm)230刃長(mm)75質量(kg)0.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389066#200
オープン
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389066
2023-01-30
用途: 樹木の剪定
株式会社オリジン製造業

切れ味抜群で、動きも滑らかで大変使いやすい。価格は高いですがこのクラスのトップです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする