玉葱鋏 箱入

玉葱鋏 箱入 - 岡恒
(2件のレビュー)

玉ねぎのひげ等柔らかい物を切るのに適します。

全長(mm)195刃長(mm)45質量(kg)0.115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69389206#306
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69389206
2023-07-13
用途: 野菜の収穫や剪定
農・林・水産業

芽切りハサミを使用していましたが、先端が鋭すぎて果実や幹を刺してしまい、
之だと先丸になっているので安心して作業が出来ます

対象商品 : 69389206
2019-07-10
用途: 果実の収穫
Y.Techサービス業

NO.304を使ってきましたが、どうしても刃先が果実にあたってしまい、傷を付けてたり、刺さってしまうことがありました。
そこで、NO.306を試してみたところ、先端がNO.304より丸まっている為、軽減されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする